Stigeholdersystem
Stigeholdersystem
STIGEHOLDER, SAFE CLAMP.
ORSYMOBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Egnet for opptil fire stigeseksjoner
- Krasjtestet til 20 g (ECE 17.07)
- Testet levetid på mer enn 10 000 sykluser (UKAS ISO 17025)
- Material: plast, festesløyfe laget av rustfritt stål gir sertifisert korrosjonsbeskyttelse
- Maks. tverrbjelkebredde: 55 mm
- Leveringsomfang: 1 par
Ulike nøkler til alle låser
Bredde | 50 mm |
Høyde | 410 mm |
Lengde | 455 mm |
Produktvekt (per element) | 2,500 kg |
Farge | Svart |
Materiale | Rustfritt stål/plast |