Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 2d

DIN 835 Stahl 5.8 blank
STI-DIN835-5.8-M6X30

Art.-Nr. 42416 30

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 2d

Art.-Nr. 42416 30

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 835, Stahl 5.8, blank

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

30 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

18 mm

Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3)

12 mm

Normen

DIN 835

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Ohne Antrieb

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

6 mm

Produktklasse

A