Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 2d
DIN 835 Stahl 5.8 blank
STI-DIN835-5.8-M4X65
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 65 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 8 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 14 mm |
Normen | DIN 835 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser | 4 mm |
Produktklasse | A |