Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d DIN 939, Stahl 8.8, blank

DIN 939 Stahl 8.8 blank
SHR-DIN939-8.8-M8X180

Art.-Nr. 025088 180
EAN 4038898009177
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
M8

Länge (l1)

180 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

28 mm

Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3)

10 mm

Normen

DIN 939

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Ohne Antrieb

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

8 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen