DIN 939 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-DIN939-8.8-(A2K)-M24X60
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M24 |
Länge (l1) | 60 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 50 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 30 mm |
Normen | DIN 939 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 3 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |