Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d DIN 939, Stahl 5.8, blank

DIN 939 Stahl 5.8 blank
SHR-DIN939-5.8-M20X60

Art.-Nr. 025020 60
EAN 4038898981695
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
M20

Länge (l1)

60 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

46 mm

Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3)

25 mm

Normen

DIN 939

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Ohne Antrieb

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

20 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen