Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stiftnagel Typ S Aluminium blank

NGL-DL-S-ALU-2,4X22

Art.-Nr. 5091030000

EAN 4058794206401

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stiftnagel Typ S Aluminium blank

Art.-Nr. 5091030000

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kistenauskleidung, Gitterbefestigung, Polsterungen

Nenndurchmesser (d1)

2,4 mm

Länge (l1)

22 mm

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Ausführung

Glatt

Anzahl pro Palette

2700000 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen