Stiftnagel Typ S Aluminium blank
NGL-DL-S-ALU-2,4X50
Art.-Nr. 5091030006
EAN 4058794206463
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Kistenauskleidung, Gitterbefestigung, Polsterungen
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 2,4 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Glatt |
Anzahl pro Palette | 1150000 STK |
