Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stiftnagel Typ A

NGL-DL-A-STANOX-0,6X10

Art.-Nr. 5091000000

EAN 4058794206210

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stiftnagel Typ A

Art.-Nr. 5091000000

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl Stanox Beschichtung
Hinweis

Stanox ist eine Beschichtung aus Zinn- und Kupfersulfat.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Rundstabverzierung, Detailarbeiten, Zierleisten, Schrankherstellung

Nenndurchmesser (d1)

0,6 mm

Länge (l1)

10 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Stanox

Ausführung

Glatt

Anzahl pro Palette

480000 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen