Stiftnagel Typ A
Stahl Stanox Typ A
NGL-DL-A-STANOX-0,6X25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stanox ist eine Beschichtung aus Zinn- und Kupfersulfat.
Datenblätter(X)
Rundstabverzierung, Detailarbeiten, Zierleisten, Schrankherstellung
Nenndurchmesser (d1) | 0,6 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Stanox |
Ausführung | Glatt |
Anzahl pro Palette | 320000 STK |