Stiftnagel Typ A
NGL-DL-A-STANOX-0,6X12
Art.-Nr. 5091000001
EAN 4058794206227
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stanox ist eine Beschichtung aus Zinn- und Kupfersulfat.
Datenblätter(X)
Rundstabverzierung, Detailarbeiten, Zierleisten, Schrankherstellung
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 0,6 mm |
Länge (l1) | 12 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Stanox |
Ausführung | Glatt |
Anzahl pro Palette | 480000 STK |
