Stiftnagel Typ A Edelstahl A2 blank
NGL-DL-A-1.4301-0,6X15
Art.-Nr. 5091001000
EAN 4058794206296
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Rundstabverzierung, Detailarbeiten, Zierleisten, Schrankherstellung
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 0,6 mm |
Länge (l1) | 15 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Glatt |
Anzahl pro Palette | 480000 STK |
