Stiftkontakt 2,5 unisoliert
Stiftkontakt 2,5
STIKONT-(SN)-RSTZNG-D2,5-(0,5-1,0QMM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Ausführung | Ungedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-1 mm² |
Durchmesser Isolierung min./max. | 1,4-2,3 mm |
Stiftdurchmesser | 2.5 mm |
Anzahl Rastzungen | 4 STK |
Werkstoff | Kupfer-Eisen |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!