Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stiftkontakt 2,5 unisoliert

Stiftkontakt 2,5 4 Rastzungen
STIKONT-(SN)-D2,5-BO3,40MM-(1,0-2,5QMM)

Art.-Nr. 0558186107
EAN 4046778256832
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
Gedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

1-2,5 mm²

Durchmesser Isolierung min./max.

2,1-2,9 mm

Stiftdurchmesser

2,5 mm

Dichtungsdurchmesser

3,40 mm

Anzahl Rastzungen

4 STK

Werkstoff

Kupfer-Nickel-Silizium

Oberfläche

Verzinnt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-ORANGE-(1,2-2,1MM)-D3,4MM

x 100 St.
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-BRAUN-(1,9-3,0MM)-D3,4MM

x 100 St.
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-WEISS-(1,4-2,1MM)-D3,4MM

x 100 St.
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-ORANGE-(2,2-3,0MM)-D3,4MM

x 100 St.
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-GELB-(1,7-2,4MM)-D3,4MM

x 100 St.
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-ROT-(2,5-3,3MM)-D3,4MM

x 100 St.
Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen

ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-1504-D2,5MM

ZEBRA
x 1 St.