Stiftkontakt 2,5 unisoliert
Stiftkontakt 2,5 4 Rastzungen
STIKONT-(SN)-D2,5-BO3,40MM-(0,5-1,0QMM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Ausführung | Gedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-1 mm² |
Durchmesser Isolierung min./max. | 1,2-2,0 mm |
Stiftdurchmesser | 2,5 mm |
Dichtungsdurchmesser | 3,40 mm |
Anzahl Rastzungen | 4 STK |
Werkstoff | Kupfer-Nickel-Silizium |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!