Stifthaken
STIHAK-(A2K)-2,5X25
Art.-Nr. 5067003000
EAN 4061975693402
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d1) | 2,5 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Höhe (h1) | 8 mm |
Tragfähigkeit max. | 5 kg |
