Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stiftgehäuse Deutsch DT Serie OEM-Qualität

Deutsch DT Steckergehäuse
STEGEHAEU-STI-3FACH-DEUTSCH-DT

Art.-Nr. 055520030
EAN 4058794035315

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Bau- und Landmaschinen (z.B. Claas, Caterpillar)

Polzahl

3 STK

Schutzart IP

IP 67

Stromstärke max.

13 A

Temperatureinsatzbereich min./max.

-55 bis 125 °C

Werkstoff

Thermoplast

Farbe

Grau

Entspricht Original Ersatzteilnummer

DT04-3P

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dichtungsstopfen Deutsch DT Serie

DISTO-F.DEUTSCH-DT-D3,0MM

x 100 St.
Keilsicherung Stiftgehäuse Deutsch DT Serie

KEILSI-F.STEGEHAEU-DEUTSCHDT-3STK

x 10 St.
Stiftkontakt Solid Deutsch DT Serie unisoliert

STIKONT-SOLID-(0,5-1,3QMM)-DEUTSCH

x 100 St.
Stiftkontakt Solid Deutsch DT Serie unisoliert

STIKONT-SOLID-(1,3-2,1QMM)-DEUTSCH

x 100 St.
Entriegelungswerkzeug

ENTRIGLWZG-1RASTE-LKS-1575-1,5MM

ZEBRA
Für Kontakte und Gehäuse mit einer Rastzunge
x 1 St.
VDE-Flachrundzange DIN ISO 5745 IEC 60900

FLRDZANG-VDE-GD-L200MM

ZEBRA
Zum Greifen, Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen