Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stift für ISO C-Klemmsystem

ZB-STIFT-ISO-C-KLESYS-PN0515

Art.-Nr. 5445094701

EAN 4065746400824

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stift für ISO C-Klemmsystem

Art.-Nr. 5445094701

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Führung der Spannpratze
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

14,5 mm

Nenndurchmesser

4,8 mm

Schaftdurchmesser

3,3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen