Stielhalter
Stielhalter
STLHALT-FZG-TF40-(30-40MM)
Art.-Nr. 096380 282
EAN 4045727705414
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Halter auch für Einzelmontage ohne Aluminiumleiste geeignet
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | TF40 |
Höhe | 35 mm |
Breite | 82 mm |
Tiefe | 65 mm |
Klemmbereich min./max. | 30-40 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 46,000 g |
Farbe | Rot, Schwarz |
Werkstoff | Gummi-Kunststoff |
Klemmbereich max. | 40 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!