Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stieleiskratzer Hobby mit stabiler Kante für müheloses Enteisen

Stieleiskratzer Hobby unbedruckt
EISKRATZ-STIEL-HOBBY-(FARBL-SORTIERT)

Art.-Nr. 0824601000
EAN 4053479616469
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
  • Neutral - ohne Aufdruck

  • Griff aus angenehm weichem, griffigem Kunststoff
Hinweis

Lieferung farblich sortiert: rot, gelb und blau

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Hobby

Farbe

Rot
Blau
Gelb

Farbe Griff

Grau

Länge

184 mm

Breite min./max.

27-75 mm

Werkstoff

Kunststoff

Länge Schabkante

7,7 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen