Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stiefel PVC EN 20347 OB E SRA

Gummistiefel PVC OB E SRA

Art.-Nr. M423043045

EAN 4065746461276

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stiefel PVC EN 20347 OB E SRA

Art.-Nr. M423043045
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
Praktischer, tauchfester Stiefel für weniger anspruchsvolle Bedingungen, LANDWIRTSCHAFT, FEUCHTE UMGEBUNGEN, die keinen Schutz gegen Quetschungen oder Perforation der Sohle usw. erfordern.

905 g/Größe 42



  • KEINE quetschsichere Zehenkappe und KEINE perforationsbeständige Einlegesohle.

  • Wasserfest und tauchfest für den Schutz bei feuchten oder nassen Bedingungen.

  • Praktisch und leicht.

  • PVC-Obermaterial mit Polyesterfutter und PVC-Sohle.

  • Weite Passform: Mondopoint-Größe 11.

  • EN ISO 20347:2012 OB E SRA.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

45

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen