Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Stick corante p/detetor de fugas unidade A/C

Stick corante p/detetor de fugas unidade A/C

Art. 0892764011
EAN 4024835005579
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
Fluorescent additive for localising leaks in R 134a air-conditioning systems without air conditioning service units.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conteúdo

1.8 ml

Base química

Óleo sintético

Cor

Amarelo

Cheiro/fragrância

Aromático

Densidade

0,97 g/cm³

Validade a partir da data de produção

48 meses

Temperatura mín. de inflamação

88 °C

Solúvel na água

Não

Viscosidade/Consistência

Líquida

Ponto de ebulição

217 °C

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Adaptador K

ADAPT-K-F.A/C-CON-CAR

COOLIUS
To connect the high pressure service connection on the car air-conditioning unit to the leak detection additive stick.
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
Autocolante de manutenção

MAINTSTCK-F.ENGCPRT-A/C-PLA

COOLIUS
x 25 Un.
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Descrição:
Nível de permeação: 6
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.