Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Stichsägeblatt Metall ein Stern für dicke Bleche - STICHSAEBLA-MET-5STK-66X(1,9-2,3) Stichsägeblatt Metall ein Stern für dicke Bleche - STICHSAEBLA-MET-5STK-66X(1,9-2,3)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/FJrNHZQez3k

Stichsägeblatt Metall ein Stern für dicke Bleche - STICHSAEBLA-MET-5STK-66X(1,9-2,3) - 1
Stichsägeblatt Metall ein Stern für dicke Bleche - STICHSAEBLA-MET-5STK-66X(1,9-2,3) - 2

Stichsägeblatt Metall ein Stern für dicke Bleche

Stichsägeblatt 1S für dicke Bleche
STICHSAEBLA-MET-5STK-66X(1,9-2,3)

Art.-Nr. 0608116006

EAN 4038898410652

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stichsägeblatt Metall ein Stern für dicke Bleche

Art.-Nr. 0608116006
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
Gutes Standardblatt für sauberes Schneiden von z.B. dicken Blechen
  • Ideal für gerade Schnitte

  • Feine progressive Zahnteilung von 1,9 bis 2,3 mm für das Schneiden von z. B. dicken Metallblechen mit einer Materialstärke von 2,5 bis 6 mm

  • Aus hochwertigem gehärtetem Schnellarbeitsstahl (HSS) zum Schneiden von Metallblechen

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis
  • Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

  • Bei Metall-Stichsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.

  • Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Stichsägeblätter.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Dicke Bleche: 2,5 - 6 mm

  • Aluminium und Buntmetalle: 2,5 - 6 mm
Anleitung

Kühlmittel


Bohr- und Schneidöl, Terpentin, Petroleum oder ein Terpentin-Petroleum Gemisch, Wasser (Achtung: Jeden Kontakt mit elektrischen Teilen vermeiden.)

Arbeitslänge

66 mm

Zahnteilung min./max.

1,9-2,3 mm

Speziell geeignet für

Dicke Bleche

Geeignet für

Aluminium, Buntmetall

Materialstärke min./max.

2,5-6 mm

Anzahl Teile

5 STK

Aufnahme Stichsägeblatt

T-Schaft

Länge

91 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen