Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stichsägeblatt Bau drei Sterne für STP 150 Power

Stichsägeblatt 3S für STP 150 Power
STICHSAEBLA-HO-5STK-220/4,0

Art.-Nr. 0608817203
EAN 4050641965790
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
Extra lange Blätter für besonders dicke Werkstoffe
  • Ausschließlich geeignet für die Pendelstichsägen STP 150 Power

  • Für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Arbeitslänge

220 mm

Materialstärke min./max.

5-150 mm

Zahnteilung

4 mm

Speziell geeignet für

Hartholz, Weichholz
Holzfaserplatten
Verleimte Hölzer

Anzahl Teile

5 STK

Aufnahme Stichsägeblatt

T-Schaft

Länge

250 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen