Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stichsägeblatt Holz drei Sterne für Hartholz, Weicholz und Sperrholz

Stichsägeblatt 3S f. Hart-, Weich- und Sperrholz
STICHSAEBLA-HO-5STK-108/3,3

Art.-Nr. 061511833
EAN 4038898410966
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
Hochleistungssägeblatt für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer. Zum Schneiden von z.B. Hartholz, Weicholz und Sperrholz
  • Ideal für gerade und saubere Schnitte in dicke Materialien

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Arbeitslänge

108 mm

Materialstärke min./max.

5-85 mm

Zahnteilung

3,3 mm

Speziell geeignet für

Hartholz, Weichholz
Sperrholz

Geeignet für

Holzfaserplatten
Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten
Verleimte Hölzer
PVC
Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe

Anzahl Teile

5 STK

Aufnahme Stichsägeblatt

T-Schaft

Länge (L)

132 mm

Ausführung

Geschärft und geschliffen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen