Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stichsägeblatt Bau zwei Sterne für Holz mit Nägel und Buntmetall

Stichsägeblatt 2S für Holz mit Nägel
STICHSAEBLA-BAU-5STK-90/2,5

Art.-Nr. 061509025
EAN 4038898410942
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
Qualitativ hochwertiges Stichsägeblatt für den höheren Anspruch. Speziell geeignet für z.B. Holz mit Nägel
  • Ideal für schnelle und feine Schnitte

  • Die feine Zahnteilung von 2,5 mm ist geeignet zum Schneiden von Holzmaterialien und Buntmetallen, sowie dicken Blechen und Aluminium mit einer Dicke von 3 bis 30 mm.

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Arbeitslänge

90 mm

Materialstärke min./max.

3-30 mm

Zahnteilung

2,5 mm

Speziell geeignet für

Hartholz, Weichholz
Holz mit Nägeln
Buntmetall

Geeignet für

Dicke Bleche
Aluminium

Anzahl Teile

5 STK

Aufnahme Stichsägeblatt

T-Schaft

Länge

117 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen