Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stichsägeblatt Bau drei Sterne für STP 150 Power

Stichsägeblatt 3S für STP 150 Power
STICHSAEBLA-BAU-5STK-220/1,1

Art.-Nr. 0608717033
EAN 4050641966254
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
Extra lange Blätter für besonders dicke Werkstoffe
  • Ausschließlich geeignet für die Pendelstichsägen STP 150 Power

  • Für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Arbeitslänge

220 mm

Materialstärke min./max.

0-150 mm

Zahnteilung

1,1 mm

Speziell geeignet für

Sandwich-Material

Geeignet für

Aluminiumprofile
Buntmetall

Anzahl Teile

5 STK

Aufnahme Stichsägeblatt

T-Schaft

Länge

250 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen