Stichsägeblatt Bau drei Sterne für Sandwich-Material
Stichsägeblatt 3S für Sandwich-Material
STICHSAEBLA-BAU-5STK-155/2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Feine Zahnteilung von 2 mm und Länge von 107 mm bzw. 155 mm für Materialien mit einer Stärke bis zu 6 mm bzw. 120 mm
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Arbeitslänge | 155 mm |
Materialstärke min./max. | 0-120 mm |
Zahnteilung | 2 mm |
Speziell geeignet für | Sandwich-Material |
Geeignet für | Dicke Bleche |
Anzahl Teile | 5 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge | 180 mm |