Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stichsägeblatt Bau ein Stern für Sandwich-Material und dünne Bleche

Stichsägeblatt 1S f. Sandwich-Mat. u. dünne Bleche
STICHSAEBLA-BAU-5STK-105/1,2

Art.-Nr. 0608116106
EAN 4038898410867
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
Optimierte Zahnteilung für sauberes Schneiden von Sandwich-Materialien und dünnen Blechen
  • Sehr feine Zahnteilung von 1,2 mm für gerade Schnitte bei Materialstärken von bis zu 3 mm

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Arbeitslänge

105 mm

Materialstärke min./max.

1-3 mm

Zahnteilung

1,2 mm

Speziell geeignet für

Dünne Bleche
Sandwich-Material

Geeignet für

Aluminium
Buntmetall

Anzahl Teile

5 STK

Aufnahme Stichsägeblatt

T-Schaft

Länge

132 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen