Stichsägeblatt Bau drei Sterne für Mineralwerkstoffe und Sandwich-Material
Stichsägeblatt 3S für Mineralwerkst./Sandwich-Mat.
STICHSAEBLA-BAU-3STK-91/3,3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für gerade, feine und schnelle Schnitte
- Zahnteilung von 3,3 mm für Materialien mit einer Stärke bis zu 70 mm
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Arbeitslänge | 91 mm |
Materialstärke min./max. | 4-70 mm |
Zahnteilung | 3,3 mm |
Speziell geeignet für | Sandwich-Material |
Geeignet für | Holzfaserplatten |
Anzahl Teile | 3 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge | 132 mm |