Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stichsägeblatt Bau drei Sterne mit groben Hartmetallkörnern

Stichsägeblatt 3S Bau
STICHSAEBLA-BAU-3STK-57XK30

Art.-Nr. 060811595
EAN 4038898410645
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
Zum Schneiden von abrasiven und härteren Materialien
  • Ideal zum Schneiden von Asbestzement, glasfaserverstärkten Kunststoffen, Ziegel, Glas und Keramik bei einer Materialstärke bis zu 15 mm. Auch geeignet für Stahlrohre und Gussrohre

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Arbeitslänge

57 mm

Materialstärke min./max.

5-15 mm

Speziell geeignet für

Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe
Ziegel, Glas, Keramik

Geeignet für

Stahlrohre, Gussrohre

Anzahl Teile

3 STK

Aufnahme Stichsägeblatt

T-Schaft

Länge

82 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen