Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 11-teilig für Suzuki 1.3 CDTI, Diesel
Steuerwerkzeug-Satz für Suzuki 11-teilig
STEUERWERKZEUG SATZ SUZUKI 1.3 CDTI.
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Fiat
500/500C, Panda/Panda Classic, Brava, Bravo, Marea, Marea Weekend/Marengo, Multipla, Doblo, Doblo Cargo, Palio Weekend, Punto/Punto Classic, Strada Pick-up, Idea, Stilo, Ritmo, Doblo Work Up, Linea, Fiorino, Grande Punto, Punto Evo, Qubo, Panda, Punto, 500L, Croma, Freemont, Sedici
Ford
Ka
Alfa Romeo
147, 156, Mito, 145, 146, 166, Crosswagon, GT, 159, Brera, Spider, Giulietta
Lancia
Musa, Ypsilon, Delta, Lybra, Kappa, Thesis
Chrysler
Delta, Ypsilon
Suzuki
SX4, Ignis, Swift, Wagon R+, Splash
Opel/Vauxhall
Agila, Combo-C, Corsa-C, Corsa-D, Meriva-A, Tigra-B, Astra-H, Zafira-B/Zafira Family, Agila-B, Signum, Vectra-C
Subaru
Justy G3X
Saab
9-3, 9-5
Motor
1.3 CDTi, 1.3 CDTi ecoFLEX, 1.3 DDiS, 1.3 JTD, 1.3 JTDM, 1.3 JTDM-2, 1.3 MultiJet, 1.3 TDCi, 1.6 120 M-Jet, 1.6 JTDM 16V, 1.6 MultiJet, 1.9 CDTi, 1.9 D, 1.9 JTD, 1.9 JTDM, 1.9 MultiJet, 1.9 TD, 1.9 TiD, 2.0 165 M-Jet, 2.0 DDiS, 2.0 JTDM 16V, 2.0 MultiJet, 2.0 MultiJet II, 2.4 JTD, 2.4 JTDM 20V, 2.4 TD
Produktgewicht (per Stück) | 2300 g |
Höhe | 120 mm |
Länge | 320 mm |
Breite | 280 mm |