Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 11-teilig für Suzuki 1.3 CDTI, Diesel

Steuerwerkzeug-Satz für Suzuki 11-teilig
STEUERWERKZEUG SATZ SUZUKI 1.3 CDTI.

Art.-Nr. 1952005510
EAN 4046777680843
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
Fiat


500/500C, Panda/Panda Classic, Brava, Bravo, Marea, Marea Weekend/Marengo, Multipla, Doblo, Doblo Cargo, Palio Weekend, Punto/Punto Classic, Strada Pick-up, Idea, Stilo, Ritmo, Doblo Work Up, Linea, Fiorino, Grande Punto, Punto Evo, Qubo, Panda, Punto, 500L, Croma, Freemont, Sedici



Ford


Ka



Alfa Romeo


147, 156, Mito, 145, 146, 166, Crosswagon, GT, 159, Brera, Spider, Giulietta



Lancia


Musa, Ypsilon, Delta, Lybra, Kappa, Thesis



Chrysler


Delta, Ypsilon



Suzuki


SX4, Ignis, Swift, Wagon R+, Splash



Opel/Vauxhall


Agila, Combo-C, Corsa-C, Corsa-D, Meriva-A, Tigra-B, Astra-H, Zafira-B/Zafira Family, Agila-B, Signum, Vectra-C



Subaru


Justy G3X



Saab


9-3, 9-5



Motor


1.3 CDTi, 1.3 CDTi ecoFLEX, 1.3 DDiS, 1.3 JTD, 1.3 JTDM, 1.3 JTDM-2, 1.3 MultiJet, 1.3 TDCi, 1.6 120 M-Jet, 1.6 JTDM 16V, 1.6 MultiJet, 1.9 CDTi, 1.9 D, 1.9 JTD, 1.9 JTDM, 1.9 MultiJet, 1.9 TD, 1.9 TiD, 2.0 165 M-Jet, 2.0 DDiS, 2.0 JTDM 16V, 2.0 MultiJet, 2.0 MultiJet II, 2.4 JTD, 2.4 JTDM 20V, 2.4 TD

Produktgewicht (per Stück)

2300 g

Höhe

120 mm

Länge

320 mm

Breite

280 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen