Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 31-teilig für PSA-Gruppe 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0, Benzin/Diesel

Steuerwerkzeug-Satz für PSA Gruppe 31-teilig
STEUERWERKZEUG SATZ PSA

Art.-Nr. 1952005665
EAN 4046777680959

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Citroen


C3 I/II/First/Classic, C2, C3 Pluriel, C3 III, DS3/DS3 Cabrio, Xsara II, Berlingo III, Berlingo/Berlingo First I/II, C3 Picasso, C4, Xsara Picasso, C4 Picasso/Grand Picasso, C5 II, C5 III, C4 Sedan, Xsara, C5, Synergie/Evasion, Xantia, Dispatch/ Jumpy I/II



Peugeot


1007, 206, 307, 206+, 207, 308, Partner III, Partner/ Partner Origin/Ranch I/II, 407, 206 CC, 207 CC, 3008, 308 CC, 5008, 406, 607, 806, Expert I/II, 306, 406 Coupe, 307 CC, 407 Coupe, 807



Suzuki


Liana



Fiat


Scudo, Ulysse



Lancia


Zeta



LDV


Pilot



Ford


Fiesta, Fusion, C-MAX, Focus, Focus C-MAX



Mazda


2



Mini


Clubman, Mini



Motor


1.4 DDiS, 1.4 HDi, 1.4 HDi 16V, 1.4 TDCi, 1.6 Cooper D, 1.6 ECOnetic, 1.6 HDi, 1.6 HDi VTS, 1.6 TDCi, 1.8 16V, 1.9, 2.0 16V, 2.0 GTi 180/RC, 2.0 HDi, 2.0 JTD, 2.2 HDi

Produktgewicht (per Stück)

3920 g

Höhe

135 mm

Länge

515 mm

Breite

415 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen