Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz für VAG TSI-Benzin-Motoren

STEURWZG-SET-F.(VAG 1,5 TSI)

Art.-Nr. 1952004485

EAN 4068362495007

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz für VAG TSI-Benzin-Motoren

Art.-Nr. 1952004485

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

27-teiliger Satz für Service- und Wartungsarbeiten an VAG TSI-Benzinmotoren
  • Speziell entwickelt für die Ausrichtung, Einstellung und Überprüfung der Steuerzeiten am 4-Zylinder-TSI-Benzinmotor EA 211 der Volkswagen-Gruppe

  • Enthält einen batteriebetriebenen digitalen Neigungsmesser sowie Präzisionsadapter für die genaue Nockenwelleneinstellung gemäß Herstellervorgaben

  • Kostengünstige Alternative zum Originalwerkzeug, ohne Verbindung zum OBD-System erforderlich

  • Umfangreicher Lieferumfang für eine breite Abdeckung

  • Anwendbar für eine Vielzahl von Motorenmodellen und Marken wie Audi, Seat, Škoda und Volkswagen

  • Kompatibel mit OEM VAG 611 007 Elektronisches Messsystem zur Nockenwelleneinstellung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Konzipiert für Motoren 1.0L, 1.2L, 1.4L, 1.5L, 1.6L & 1.4 CPTA, CZDB, CZEA TSi Benzinmotor EA 211, EVO 4-Zylinder TSi ACT, EA 211 3- & 4-Zylinder (ohne ACT), TFSi CoD, TSi ACT, TFSi und BlueGT TSi ACT Benzinmotoren

  • Geeignet für Fahrzeuge von Audi (ab 2012), Seat (ab 2015), Škoda (ab 2015) und Volkswagen (ab 2015)

  • Verwendbar wie das OEM VAG 611 007 Elektronische Messsystem zur Nockenwelleneinstellung verwendet

  • Enthält Adapter VAG 611 007/6, 611 007/7, 611 007/8, 611 007/9, 611 007/10, 611 007/18, 611 007/19, T10340, T10499, T10504/1

Anzahl Teile

27 STK

Produktgewicht (per Stück)

4900,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen