Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz Opel 1,5 l CRDI und 2,0 l CDTI

STEURWZG-SA-OPEL-1,5CRDI-2,0CDTI

Art.-Nr. 1952005520

EAN 4068362747670

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz Opel 1,5 l CRDI und 2,0 l CDTI

Art.-Nr. 1952005520

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Umfassender Werkzeugsatz für präzise Steuerzeiten-Einstellungen bei Opel 1,5 CRDI und 2,0 CDTI Motoren.
  • Ermöglicht das präzise Einstellen der Steuerzeiten und unterstützt Steuerkettenreparaturen an Opel 1,5-CRDI- und 2,0-CDTI-Motoren.

  • Enthält die erfordelichen Spezialwerkzeuge für die Steuerkettenreparatur und Steuerzeiteneinstellung des 3-Zylinder Dieselmotors (Ecotec).

  • Haltewerkzeuge für Kurbel- und Nockenwellenräder unterstützen die sichere und genaue Positionierung.

  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Fahrzeugmarken wie Opel, GMC, Chevrolet, Cadillac und Buick.

  • Geeignet für verschiedene Motorcodes, darunter D15DVC, D15DVH, F15DVC, F15DVH, LXD, D20DVC, D20DVH, F20DVC, F20DVH und LSQ.

  • Das 7-teilige Set enthält unter anderem Nockenwellenblockier-Werkzeug und einen Kurbelwellenschlüssel.

  • Hinweis: Für diese Reparatur wird ein optionaler Drehmoment-Vervielfältiger empfohlen.

  • Verwendbar wie OEM-Spezialwerkzeuge EN-50513 / EN-52476 / EN-52438-100, EN-52438-400 / EN-52769 / EN-52771 / EN-52783.
HinweisAchtung: Die Motorengeneration F15 und F20 von Opel ist mischverbaut mit den D15 und D20 Zahnriemenmotoren. Das Bestimmen des Motorcodes nur über den KBA-Schlüssel kann zu Fehlern führen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Opel, GMC, Chevrolet, Cadillac, Buick

  • Motoren: D15DVC, D15DVH, F15DVC, F15DVH, LXD, D20DVC, D20DVH, F20DVC, F20DVH, LSQ

  • Zu verwenden wie OEM-Spezialwerkzeug: EN-50513 / EN-52476 / EN-52438-100, EN-52438-400 / EN-52769 / EN-52771 / EN-52783

Anzahl Teile

7 STK

Produktgewicht (per Stück)

3520,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen