Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 19-teilig für Ford/Mazda 1.4-1.6-1.8-1.9-2.0-2.2-2.5, Diesel
Steuerwerkzeug-Satz Ford/Mazda Dieselmotor 19-tlg.
SA STEUERWKZ FÜR FORD/MAZDA DISL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Ford
C-Max, Courier, Escort, Fiesta, Fiesta Econetic, Focus, Focus C-Max, Fusion, Mondeo (Motor: 1.4D TDCi, 1.5 TDCI, 1.6D TDCi, 1.8D, 1.8D TCI, 1.8D TDdi, 1.8D TDCi, 1.8D TDCi, 1.8D Turbo,1.8D Turbo, 1.9D TDI PD, 1.9D TDI PD, 2.0D TDCi, 2.2 TDCi, 2.5D, 2.5D Turbo)
Mazda
2, 3, 5 (Motor: 1.4D TDCi, 1.6D 8V, 1.6D 16V)
Produktgewicht (per Stück) | 3090 g |
Höhe | 90 mm |
Länge | 380 mm |
Breite | 280 mm |