Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-4 - STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-4 Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-4 - STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-4 Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-4 - STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-4 Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-4 - STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/h-JN31skNpM

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/9RqW2AVr-yg

Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-4 - STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-4 - 1
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-4 - STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-4 - 2
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-4 - STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-4 - 3
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-4 - STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-4 - 4

Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-4

Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-4
STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-4

Art.-Nr. 0976520057

EAN 4099618249402

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-4

Art.-Nr. 0976520057
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
Zur Steuerung von LED-Leuchten 24 V in bis zu 4 Kanälen mit Fernbedienung
  • Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, direkt oder mit Verbindungsleitung

  • Mit 4 Ausgängen für LED-Leuchten 24 V mit dem Stecksystem WPS-24, wobei jeder Leuchtenausgang ein separater Kanal ist

  • An- und Ausschalten sowie Dimmen aller angeschlossenen LED-Leuchten gemeinsam oder einzeln pro Kanal mittels zusätzlich erhältlicher Fernbedienung möglich

  • Individuell einstellbare Farbtemperatur bei Multicolour-LED-Leuchten

  • Kompatibel mit Smart-Home-Systemen, die mit ZigBee-Funkstandard ausgestattet sind
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung

24 V/DC

Ausgangsspannung

24 V/DC

Ausgangsleistung

120 W

Ausgangsleistung pro Anschluss max.

120 W

Stromstärke max.

5 A

Anschlussart (primär)

Amass MR-30-FB

Anschlussart (sekundär)

1xAmass MR30-M, 4xLED-Ausgang WPS-24

Anzahl Anschlüsse

4 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Schwarz

Länge

98,3 mm

Breite

75 mm

Höhe

16,5 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-18W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-36W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-48W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-90W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-120W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
Anschlussleitung zu LED-Transformator EASYLUX

ANSHLLTG-TRAFO-EASYLUX-EUROSTECKER-2M

Zum Anschluss des LED-Transformator EASYLUX an das Stromnetz
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-100MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-500MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-1000MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
LED-Verteilermodul mit Verbindungsleitung EASYLUX 24 V

VERTMOD-M.ANSHLLTG-EASYLUX-24V

Zur Erweiterung der LED-Leuchtenanschlüsse an den Steuerungsmodulen EASYLUX 24 V
x 1 St.
Funk-Fernbedienung EASYLUX 12V/24V

STEURNG-FUNK-FERNB-EASYLUX-12/24V-SCHW

Passend für die Steuerungsmodule EASYLUX 12 V-2 und 12 V-4 sowie EASYLUX 24 V-2 und 24 V-4
x 1 St.
Funk-Fernbedienung EASYLUX 12V/24V

STEURNG-FUNK-FERNB-EASYLUX-12/24V-WEI

Passend für die Steuerungsmodule EASYLUX 12 V-2 und 12 V-4 sowie EASYLUX 24 V-2 und 24 V-4
x 1 St.
LED-Verlängerungsleitung EASYLUX WPS-24

VERLLTG-EASYLUX-WPS-24-2000MM-SCHW

Passend für 24 V LED-Leuchten mit dem Stecksystem WPS-24
x 1 St.
LED-Adapter für EASYLUX WPS-24

ADAPT-EASYLUX-WPS-24-ROT

Zur Verwendung von 24 V LED-Leuchten im EASYLUX-System