Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-3
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-3
STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-3
Art.-Nr. 0976520055
EAN 4099618249389
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, direkt oder mit Verbindungsleitung
- Mit 3 Ausgängen für LED-RGB-Leuchten 24 V mit dem Stecksystem WPS-RGB
- Mit 1 Ausgang für LED-Leuchten 24 V mit dem Stecksystem WPS-24
- An- und Ausschalten sowie Dimmen mittels zusätzlich erhältlicher Fernbedienung möglich
- Die Farbe der RGB-Leuchten lässt sich individuell einstellen
- Anpassbare Farbtemperatur bei Multicolour-LED-Leuchten
- Hohe Flexibilität mit der optional erhältlichen Fernbedienung: Mehrere EASYLUX 24 V-3 Module können angelernt und zusammen geschaltet werden
Datenblätter(X)
![]() | |
Eingangsspannung | 24 V/DC |
Ausgangsspannung | 24 V/DC |
Ausgangsleistung | 72 W |
Stromstärke max. | 5 A |
Anschlussart (primär) | Amass MR-30-FB |
Anschlussart (sekundär) | 1xAmass MR30-M, 3xLED-Ausgang WPS-RGB, 1xLED-Ausgang WPS-24 |
Anzahl Anschlüsse | 4 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Länge | 98,3 mm |
Breite | 75 mm |
Höhe | 16,5 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!