Steuerungs-Modul 5 für LED-Trafo LED-T-12-5
Steuerungsmodul 5 zu LED-T-12-5
SCHALT-EL-ST-MODUL5-LED-T-12-5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Steuerungsmodul für den LED-Trafo LED-T-12-5
- Zum Einstecken in den Trafo
- Funktion: Steuerung des Schalters 0976 502 468
Datenblätter(X)
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Grau |
Länge | 43 mm |
Breite | 30 mm |
Höhe | 8 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Modul 5 für LED-Trafo LED-T-12-5 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!