Steuerungs-Modul 3 für LED-T-12-5
Steuerungsmodul 3 zu LED-T-12-5
SCHALT-EL-ST-MODUL3-LED-T-12-5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Einstecken in den LED-Trafo LED-T-12-5
- Steuerung des IR-Sensorschalters und des Bewegungsmelders
- Zusätzlichen Steuerung des Funk-Schalters und der 1- und 4-Kanal Fernbedienung
- Zur zusätzlichen Steuerung per APP
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Grau |
Länge | 29 mm |
Breite | 43 mm |
Höhe | 7 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Modul 3 für LED-Trafo LED-T-12-5 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!