Steuerungs-Modul 1 zu LED-T-12-5

Steuerungsmodul 1 zu LED-T-12-5
SCHALT-EL-ST-MODUL1-LED-T-12-5

Art.-Nr. 0976502445

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Steuerungs-Modul 1 zu LED-T-12-5

Art.-Nr. 0976502445

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Steuerungs-Modul I aus Kunststoff zu LED-Trafo LED-T-12-5.

Dieses Steuerungsmodul aus Kunststoff zu LED-Trafo LED-T-12-5 beinhaltet die Steuerfunktionen IR-Türkontaktschalter und Bewegungsmelder für LED-Leuchten im 12 V-System. Die einfache Montage erfolgt per Einstecken.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Steuerungsystem

0 - nicht zutreffend

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Grau

Länge

29 mm

Breite

43 mm

Höhe

7 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lieferumfang

1 x Modul 1 für LED-Trafo LED-T-12-5

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen