Steuerleitung für LED-Leuchten 12 V mit einstellbarem weiß
Steuerkabel für Einstellung der Lichtfarbe
STEURKBL-(F.EINSTL-LICHTF-SCHALT)-EL-CW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Ansteuerung der Kaltweiß-LEDs bei LED-Leuchten mit einstellbarem weiß (EW)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für Leuchten mit einstellbarem weiß (ew).
![]() | |
Eingangsspannung | 12 V/DC |
Ausgangsspannung | 12 V/DC |
Anzahl Anschlüsse | 1 STK |
Werkstoff | Kunststoff |
Anschlussart (primär) | Stecksystem LED A |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LED A |
Kabellänge | 200 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Steuerkabel |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!