Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steuerleitung für LED-Leuchten 12 V mit einstellbarem weiß

Steuerkabel für Einstellung der Lichtfarbe
STEURKBL-(F.EINSTL-LICHTF-SCHALT)-EL-CW

Art.-Nr. 0976502225

EAN 4053479579283

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steuerleitung für LED-Leuchten 12 V mit einstellbarem weiß

Art.-Nr. 0976502225
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
  • Zur Ansteuerung der Kaltweiß-LEDs bei LED-Leuchten mit einstellbarem weiß (EW)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Leuchten mit einstellbarem weiß (ew).

Eingangsspannung

12 V/DC

Ausgangsspannung

12 V/DC

Anzahl Anschlüsse

1 STK

Werkstoff

Kunststoff

Anschlussart (primär)

Stecksystem LED A

Anschlussart (sekundär)

Stecksystem LED A

Kabellänge

200 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lieferumfang

1 x Steuerkabel

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Transformator 12V LED-T-12-1

TRAFO-LED-(T-12-1)-12V-6W-L100XB45XH11

Für LED-Leuchten 12V