Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steuerleitung 24V für LED-Leuchten 24V mit einstellbarem Weiß

STEURKBL-(F.EINSTL-LICHTF-SCHALT)-XW-NW

Art.-Nr. 0976521300

EAN 4099618722240

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steuerleitung 24V für LED-Leuchten 24V mit einstellbarem Weiß

Art.-Nr. 0976521300
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
  • Zur Ansteuerung der neutralweißen bzw. kaltweißen LEDs bei LED-Leuchten mit einstellbarer Lichtfarbe (EW)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Leuchten mit einstellbarem weiß (ew).

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß

Länge

200 mm

Kabellänge

200 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen