Sterngriff mit Sacklochgewinde
Sterngriff mit Gewindebuchse
STERNGRF-IG-MS-M8X50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff Griff | PA - Polyamid |
Farbe Griff | Schwarz |
Werkstoff Gewinde | Messing |
Oberfläche Gewinde | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Schaftdurchmesser (d2) | 21 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 50 mm |
Griffhöhe (h1) | 31 mm |
Schafthöhe (h2) | 12 mm |
Griffstärke (h3) | 19 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 32,160 g |