Sterngriff mit montierter Mutter
Sterngriff mit montierter Mutter
STERNGRF-MOMU-IG-ST-M10X50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff Griff | PA - Polyamid |
Farbe Griff | Schwarz |
Werkstoff Gewinde | Stahl |
Oberfläche Gewinde | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Schaftdurchmesser (d2) | 22 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 50 mm |
Griffhöhe (h1) | 26 mm |
Schafthöhe (h2) | 10 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 22,880 g |