Sterngriff aus Edelstahl A2 mit Außengewinde, gestrahlt

Sterngriff Edelstahl A2 Außengewinde, gestrahlt
STERNGRF-AG-A2-GESTRHL-L-D32-M6X20

Art.-Nr. 5099320620

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sterngriff aus Edelstahl A2 mit Außengewinde, gestrahlt

Art.-Nr. 5099320620

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sterngriff mit gestrahlter Oberfläche aus Edelstahl A2 und Außengewinde

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

Edelstahl A2, 1.4308

Oberfläche Griff

Blank

Werkstoff Gewinde

Edelstahl A1, 1.4305

Oberfläche Gewinde

Blank

Ausführung

Gestrahlt

RoHS-konform

Ja

Form

L

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Kopfdurchmesser (dk)

32 mm

Gewindelänge (lg)

20 mm

Griffhöhe (h1)

21 mm

Schafthöhe (h2)

10 mm

Produktgewicht (per Stück)

58,200 g

Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen