Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sterngriff mit montierter Mutter

Sterngriff mit montierter Mutter
STERNGRF-MOMU-IG-ST-M8X62

Art.-Nr. 5099303218
EAN 4056807252704

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sterngriff aus Polyamid mit leichten Griffmulden in leichter stabiler Ausführung und montierter Mutter aus Stahl
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

PA - Polyamid

Farbe Griff

Schwarz

Werkstoff Gewinde

Stahl

Oberfläche Gewinde

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Schaftdurchmesser (d2)

22 mm

Kopfdurchmesser (dk)

62 mm

Griffhöhe (h1)

35 mm

Schafthöhe (h2)

13 mm

Produktgewicht (per Stück)

32 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen