Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steppjacke Anna Damen

Jacke gefüttert Damen
JACKE GEFUETTERT ANNA PETROL S

Art.-Nr. M411409000

EAN 4251792864851

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steppjacke Anna Damen

Art.-Nr. M411409000
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
Leichte Isolationsjacke mit Wattierung aus recycelten Fasern sorgen für eine optimale Wärmeverteilung
  • Wärmend, wasserabweisend und atmungsaktiv

  • Leicht faltbar und verstaubar in mitgelieferter Tasche

  • 2 Außentaschen mit Reißverschluss

  • Kapuze
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Petrol

Größe

S

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

140 g

Werkstoff Futter

100% Polyester

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen